Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell CC-IW 950 4259950 Schlagschrauber 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1422799-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4259950
EAN/GTIN:
     4006825609349
Suchbegriffe:
Elektro-Schlagschrauber
Elektroschlagschrauber
elektro-schlagschrauber einhell
elektro schlagschrauber
Einhell CC-IW 950 4259950 Schlagschrauber 230 V

Einhell Schlagschrauber CC-IW 950

950 Watt Motor
Softgrip an den Griffflächen
Robustes Schlagwerkgehäuse
Wippschalter für Rechts- und Linkslauf
Inkl. 4 Stecknüsse- und Aufbewahrungskoffer

Der handliche und leistungsstarke Elektro Schlagschrauber CC-IW 950 ist ein universelles Hilfsmittel für den schnellen und mühelosen Radwechsel. Dank Softgrip an den Griffflächen ist jederzeit für sicheren Halt und komfortables Arbeiten gesorgt. Am Wippschalter kann zudem schnell zwischen Rechts- und Linkslauf umgeschaltet werden. Das robuste Schlagwerkgehäuse, kraftvolle 950 Watt und satte 450 Newtonmeter Drehmoment ermöglichen vielseitige anspruchsvolle Arbeiten. Der Kfz-Schlagschrauber wird komplett mit vier Stecknüssen (17, 19, 21 & 22 mm) im praktischen Kunststoffkoffer geliefert.

Ausstattung:
Elektro-Schlagschrauber für den schnellen Radwechsel
Leistungsstarker 950 Watt Motor
Wippschalter zum schnellen Wechsel zwischen Rechts- und Linkslauf
Softgrip für bequemes Arbeiten und einen sicheren Halt
Robustes Schlagwerkgehäuse für anspruchvollste Aufgaben

Technische Daten:
Gewicht: 3.4 kg · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Spannung: 230 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
1x Schlagschrauber CC-IW 950
4x Stecknüsse (17, 19, 21, 22 mm)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 390 x 130 x 320 mm
Produktabmessung, Höhe:
320 mm
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Marke:
Einhell
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Leistung (Details):
950 W
Spannung:
230 V
Gewicht:
3.4 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: 4006825609349, Einhell, 4259950, CC-IW 950, auto
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 66,15*
€ 85,66*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 68,41*
€ 85,67*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 68,53*
€ 86,77*
€ 3,50*
ab € 80,86*
€ 100,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,96*
€ 95,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.