Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hazet Werkstatt Schraubendreher-Set 3teilig Außen-Sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1422517-BP
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-382/3
EAN/GTIN:
     4000896196821
Suchbegriffe:
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
6kt.-Steckschlüssel-Satz

HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Passend für HAZET-Assistent 173, 179, 179 W, 179 BIG-1, 179 XL, 179 XXL, 179 A XXL, 179 T XXL und 180 mit Schubladen-Tiefe von 398 mm Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm) Anzahl Werkzeuge: 3 Stück Steckschlüssel 428-8 ∙ 428-10 ∙ 428-13HAZET-Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Hazet
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 41,15*
€ 45,86*
€ 6,90*
ab € 41,17*
€ 45,88*
€ 5,80*
ab € 41,55*
€ 46,19*
€ 3,95*
ab € 44,14*
€ 48,28*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 58,68*
€ 62,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,51*
€ 72,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,65*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,42*
€ 68,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,68*
€ 68,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.