Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik 70/900 EL Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 45 bis 225 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1421951-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8845001
EAN/GTIN:
     4007922000848
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik 70/900 EL Linsen-Teleskop Äquatorial Achromatisch Vergrößerung 45 bis 225 x

Linsenteleskop Junior 70/900 EL

Ideales Einsteigerset
Geeignet für Mond-, Planeten- aber auch Naturbeobachtungen
Montierung kann azimutal und äquatorial verwendet werden

Die Sterne beobachten wie ein Profi - kinderleicht mit dem Junior Linsenteleskop 70/900 EL. Es ist ein komplettes System für die Erforschung der Wunder des Weltalls, bestehend aus Teleskop, Montierung, Stativ und allem benötigten Zubehör. Mit einer Öffnung von 70 mm zeigt es bereits viele Details bei den Himmelsobjekten. Die Montierung kann das Teleskop nicht nur nach links/rechts und oben/unten schwenken, sie kann auch in einem sogenannten äquatorialen Modus benutzt werden, wie es auch die Wissenschaftler in ihren Observatorien tun. Ein auf dem Teleskop zusätzlich montiertes Sucherfernrohr erleichtert das Auffinden der Himmelsobjekte. Mit der Umkehrlinse lassen sich auch tagsüber viele spannende Dinge in der Umgebung beobachten. Durch das höhenverstellbare Stativ wird das Teleskop auf die optimale Höhe für große und kleine Beobachter gebracht. Der mitgelieferte Zenitspiegel sorgt dabei für einen bequemen Einblick.

Montierung mit Polhöhenwiege: Auf dem ersten Blick ist die NG-Montierung des Linsenteleskop eine ganz gewöhnliche azimutale Montierung: eine Achse für links/rechts und eine Achse für oben/unten, wie man es auch von normalen Fotostativen her kennt. Dieser Modus macht besonders bei Beobachtungen am Tage Sinn. Mit der eingebauten Polhöhenwiege lässt sich jedoch die ganze Montierung kippen, und so mit einem Handgriff zu einer äquatorialen Montierung für die Astronomie umbauen. Bei der äquatorialen Montierung wird eine Achse auf den Polarstern ausgerichtet. Bei der Nachführung eines Himmelsobjektes muss dann nur noch eine einzige Achse bewegt werden, was die Nachführung am nächtlichen Sternenhimmel deutlich erleichtert gegenüber Montierungen, welche nur über links/rechts und oben/unten Achsen verfügen.

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 2 Bogensekunden · Bauart (Optik): Achromatisch · Brennweite (Details): 900 mm · Feinbewegung: manuell · Gewicht: 1.4 kg · Linsen-Durchmesser: 70 mm · Material: Aluminium,Kunststoff · Montageart: Äquatorial · Okularaufnahme: 31.7 mm · Produktabmessung, Länge: 950 mm · Produktabmessung, Ø: 110 mm · Vergrößerung (max.): 225 x · Vergrößerung (min.): 45 x · Öffnungsverhältnis: 12.8

Lieferumfang:
Teleskop Junior 70/900 EL · 3 Okulare: 4 mm (225x), 12 mm (75x) und 20 mm (45x) · Höhenverstellbares Aluminium-Stativ mit Zubehörablage · 1.5x Umkehrlinse für seitenrichtiges und aufrechtes Bild · NG Montierung, variable äquatorial oder azimutal · Sucher-Fernrohr 6 x 25 mm · Astronomie-Software für den PC · 90° Zenitspiegel · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 110 mm x 950 mm
Produktabmessung, Ø:
110 mm
Produktabmessung, Länge:
950 mm
Brennweite (Details):
900 mm
Vergrößerung:
45 bis 225 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff
Bauart (Optik):
Achromatisch
Feinbewegung:
manuell
Montageart:
Äquatorial
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
225 x
Vergrößerung (min.):
45 x
Linsen-Durchmesser:
70 mm
Auflösungsvermögen:
2 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
12.8
Gewicht:
1.4 kg
Produkt-Art:
Linsen-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 4007922000848, Bresser Optik, 8845001, 70/900 EL, Fraunhofer-Achromat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,82*
€ 184,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,94*
€ 178,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,09*
€ 173,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,59*
€ 172,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.