Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optik Maksutov-Cassegrain Messier 100/1400 EQ3 Spiegel-Teleskop Maksutov-Cassegrain Katadoptrisch Vergrößerung 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1421934-BP
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     4610149
EAN/GTIN:
     4007922028262
Suchbegriffe:
Teleskop
bresser teleskop
teleskop
Bresser Optik Maksutov-Cassegrain Messier 100/1400 EQ3 Spiegel-Teleskop Maksutov-Cassegrain Katadoptrisch Vergrößerung 54 bis 200 x

Spiegel-Teleskop Maksutov 100/1400 EQ3

Hohe Brennweite
Kompaktes Design
Eingebauter Zenitspiegel
Farbfehlerfrei
Mit LED-Sucher DeLuxe

Die langbrennweitige, dabei sehr kompakte Maksutov-Optik hat keinen wahrnehmbaren Farbfehler und eignet sich hervorragend für die Beobachtung von Mond und Planeten. Auch aus der Stadt heraus erreicht man kompakte und helle Objekte wie planetarische Nebel oder Kugelsternhaufen, die von aufgehelltem Himmel weniger beeinträchtigt werden.
Das bewährte Spiegel-Linsen-System nach Maksutov-Cassegrain erzeugt ein scharfes und kontrastreiches Bild. Mit der äquatorialen Montierung (auch parallaktische Montierung genannt) und Zweiachsmechanik ist es möglich, die Erddrehung auszugleichen und das zu beobachtende Himmelsobjekt exakt zu verfolgen.

Technische Daten:
Auflösungsvermögen: 1.45 Bogensekunden · Bauart (Optik): Katadoptrisch · Brennweite (Details): 1400 mm · Feinbewegung: manuell · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl · Montageart: Maksutov-Cassegrain · Okularaufnahme: 31.7 mm · Spiegel-Durchmesser (Optik): 100 mm · Stromversorgung: CR 2032 Knopfzelle, inkl. · Vergrößerung (max.): 200 x · Vergrößerung (min.): 54 x · Vergütung: Mehrschichtvergütung · Öffnungsverhältnis: 13.9

Lieferumfang:
Teleskop · EQ-Montierung · Stativ · LED-Sucher · Okular PL26 (31.7 mm) · Smartphone Kamera-Adapter · Knopfzelle · Anleitung

Weitere Informationen:
Vergütung:
Mehrschichtvergütung
Brennweite (Details):
1400 mm
Vergrößerung:
54 bis 200 x
Marke:
Bresser Optik
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl
Bauart (Optik):
Katadoptrisch
Feinbewegung:
manuell
Spiegel-Durchmesser (Optik):
100 mm
Montageart:
Maksutov-Cassegrain
Okularaufnahme:
31.7 mm
Vergrößerung (max.):
200 x
Vergrößerung (min.):
54 x
Stromversorgung:
CR 2032 Knopfzelle|ツ| inkl.
Auflösungsvermögen:
1.45 Bogensekunden
Öffnungsverhältnis:
13.9
Produkt-Art:
Spiegel-Teleskop
Weitere Suchbegriffe: 4007922028262, Bresser Optik, 4610149, Maksutov-Cassegrain Messier 100/1400 EQ3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,99*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,16*
€ 379,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,54*
€ 379,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,99*
€ 364,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.