Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK USB 3.0 A, 1m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK USB 3.0 A, 1m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
DeLOCK USB 3.0 A, 1m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
DeLOCK USB 3.0 A, 1m USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB A Blau
Artikel-Nr.:
     102-1421667-MU
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85112
EAN/GTIN:
     4043619851126
Suchbegriffe:
usb kabel typ a/a
usb anschlusskabel
usb kabel a buchse
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer USB 3.0 Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Dies kann dazu genutzt werden, eine USB Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
24/30
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Kabeldurchmesser
5 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 3,99*
€ 5,64*
2 Tage
2
1
€ 8,00*
ab € 4,09*
€ 5,77*
1
€ 4,99*
ab € 4,12*
€ 5,81*
6 Tage
434
1
€ 9,90*
ab € 4,67*
€ 6,56*
Lager 102
79
1
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 9,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.