Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1421657-BP Herst.-Nr.: 85102 EAN/GTIN: 4043619851027 |
| |
|
|  |  |
 | Delock HDMI Verlängerungskabel HDMI-A Stecker,HDMI-A Buchse 1.00 m Schwarz 85102 schraubbar,vergoldete Steckkontakte HDMI-Kabel
Delock Kabel HDMI A Stecker zu HDMI A Buchse zum Einbau 1 m
HDMI Stecker zu HDMI Buchse mit Muttern Schraubentyp: #4-40 UNC Einbauöffnung ca. 15 x 6 mm, Bohrung ca. 30 mm Lochabstand
Dieses Kabel dient zur Verlängerung einer HDMI Verbindung und kann zum Anschluss diverser Geräte verwendet werden. Die Buchse lässt sich mit zwei Schrauben befestigen, z. B. an einem Slotblech, einem Kabelkanal oder einem Gehäuse mit der entsprechenden Aussparung. Dies kann dazu genutzt werden, eine HDMI Buchse an einer leicht erreichbaren Position zu installieren.
Ausstattung: High Speed HDMI with Ethernet (HEC) Spezifikation Drahtquerschnitt: 28 AWG Kabeldurchmesser: ca. 7,3 mm Kontakte mit Goldauflage
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlüsse: HDMI-A Stecker,HDMI-A Buchse · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: schraubbar,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: HDMI High Speed mit Ethernet · Kabellänge: 1.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: HDMI-A auf HDMI-A
Lieferumfang: HDMI Einbaukabel,2x Schraube.
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | HDMI High Speed mit Ethernet | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | HDMI-A Stecker | HDMI-A Buchse | Kabel-Besonderheiten: | schraubbar | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | HDMI-A auf HDMI-A | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | HDMI | AWG: | 28 | Auflösung Video optisch: | 1920 x 1080 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | HDMI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, HDMI Kabel Sonstige, HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, HDMI Kabel Verlängerung, HDMI Verlängerung, HDMI Verlängerungskabel, alarmkabel, 04043619851027, 4043619851027, Delock, 85102, HDMI Kabel zum Einbau |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 5,06* | € 7,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,73* | € 8,20* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 1 |  | € 9,90* | ab € 5,95* | € 8,51* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,95* | € 9,19* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 12,00* | € 17,04* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|