Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototyping-Board XDK 110 Cross-Domain Development Kit Bosch Connected Devices and Solutions


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1421124-BP
Herst.-Nr.:
     0273.600.004-001
EAN/GTIN:
     4058621001001
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Cross-Domain Development Kit

All-in-one Prototyping-Plattform für jeden beliebigen IoT-Anwendungsfall
Bluetooth®/WiFi
8 MEMS-Sensoren

Das XDK ist eine all-in-one Entwicklungsplattform. Das Kit bietet Hardware und Software für das Umsetzen von Projekten rund um das Internet of Things (IoT). Das XDK verfügt über 8 MEMS-Sensoren, sowie Bluetooth® 4.0 LE und Wireless Lan. Ergänzt wird das XDK durch den Zugang zu der Entwicklungs-Community. Diese bietet zahlreiche Möglichkeiten, Erfahrungen, Wissen und Kontakte zu teilen und zu nutzen, um sich selbst und die eigenen Ideen kreativ weiterzuentwickeln. Kurz gesagt: Das XDK ermöglicht Ihnen einen schnellen und einfachen Start in die Serienproduktion.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototyping-Board · Hersteller: Bosch Connected Devices and Solutions · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Serie (Entwicklungs-Kits): XDK 110 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): XDK 110 Cross-Domain Development Kit · Weitere technische Daten: Flash: 1 MB · RAM: 128 kB

Lieferumfang:
Gerät mit Gehäuse und integrierter Batterie.,Breakout-Board für einfachen Zugriff auf zusätzliche MCA-Funktionen, inkl. Konnektor und USB-Kabel.,Anleitung zur Inbetriebnahme.,Montageplatte und Schrauben.

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: 4058621001001, Bosch Connected Devices and Solutions, 0273.600.004-001, XDK 110 Cross-Domain Development Kit, Micro-prozessor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,74*
€ 237,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.