Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Nikon Nikkor AF-P DX GVR Standard-Objektiv f/3.5 - 5.6 18 - 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1421079-BP
Hersteller:
     Nikon
Herst.-Nr.:
     JAA826DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Standard-Objektiv Nikon Nikkor AF-P DX GVR für

inkl. 2 asphärische Linsen

Ein kompaktes und leichtes Zoomobjektiv für das DX-Format – perfekt für tolle Fotos jeden Tag:

Mit einem Zoombereich von Weitwinkel bis normal und der kompakten Bauweise ist dies das perfekte Objektiv für unterwegs. Damit haben Sie Ihre Kamera stets bereit für eine ganze Bandbreite von Motiven, von Straßenszenen oder Landschaften über sportliche Aktivitäten mit der Familie bis hin zu actionreichen HD-Filmen. Egal, welches Motiv Sie fotografieren wollen, Nikons Bildstabilisator sorgt selbst bei schwachem Licht für scharfe Bilder. Aufgrund der optimierten Konstruktion ist das Objektiv kompakt und fällt beim täglichen Einsatz kaum ins Gewicht.

Ausstattung:
mit Bildstabilisator

Technische Daten:
Blendenwert: f/3.5 - 5.6 · Brennweite (Bereich): 18 - 55 mm · Gewicht: 205 g · Produkt-Art: Standard-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 62.5 mm · Produktabmessung, Ø: 64.5 mm · Weitere technische Daten: Naheinstellgrenze: 0,25 m
Linsen/ Gruppen: 12/ 9

Lieferumfang:
Vorderer Objektivdeckel,Hinterer Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
64.5 mm
Produktabmessung, Länge:
62.5 mm
Brennweite:
18 -55 mm
Blendenwert:
f/3.5 - 5.6
Brennweite (Bereich):
18 - 55 mm
1c. Marke:
Nikon
Blendenwert (max.):
5.6
Blendenwert (min.):
3.5
Brennweite (max.):
55 mm
Brennweite (min.):
18 mm
Gewicht:
205 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, Zoomobjektiv, nikon objektiv 18-55mm, zoomobjektiv nikon, objektiv 18-55mm, 4960759145963, Nikon, JAA826DA, Nikkor AF-P DX GVR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,68*
€ 269,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,80*
€ 267,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,57*
€ 263,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,41*
€ 262,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.