Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK XS 7000 56-121 Automatikladegerät 12 V 7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1420188-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-121
EAN/GTIN:
     7350009561211
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK XS 7000 56-121 Automatikladegerät 12 V 7 A

Hochfrequenzladegerät XS 7000

Vollisolierte Ladezangen
Aufbewahrungstasche

Hochfrequenzladegerät mit vollautomatischer Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen. So können Batterien im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik (Motorsteuerung) auftreten. Die Pulserhaltungsladung hält Batterien einsatzbereit. Das Gerät kann dauerhaft an der Batterie angeschlossen werden.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 150 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 14 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Gel,AGM,Blei-Calcium,Blei-Vlies,Blei-Säure · Gewicht: 0.8 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Ladungserhaltung,Auffrischen, Regenerieren · Ladefunktion (Akku): 7stufig · Ladestrom bei 12V: 7 A · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 191 mm · Rückstrom max.: 3 mA · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 191 x 89 x 48 mm
Rückstrom max.:
3 mA
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
191 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Marke:
CTEK
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
7 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Gel | AGM | Blei-Calcium | Blei-Vlies | Blei-Säure
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladungserhaltung | Auffrischen|ツ| Regenerieren
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
150 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
14 Ah
Ladefunktion (Akku):
7stufig
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
0.8 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 103,50*
€ 157,35*
3 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 130,93*
€ 157,35*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 144,50*
€ 173,51*
1
€ 3,50*
ab € 156,31*
€ 186,55*
3 Tage
244
3
Frei Haus
ab € 180,97*
€ 213,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,51*
€ 206,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,56*
€ 194,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-058
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.