Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad USB-Kabel - USB Typ A M zu Type B - 3.0 - 50 cm - Blau - Kabel - Digital/Daten USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Conrad USB-Kabel - USB Typ A M zu Type B - 3.0 - 50 cm - Blau - Kabel - Digital/Daten USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB B
Conrad USB-Kabel - USB Typ A M zu Type B - 3.0 - 50 cm - Blau - Kabel - Digital/Daten USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB B
Artikel-Nr.:
     102-1420166-MU
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     1420166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/28
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Kabeltyp
Rundkabel
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,90*
Lager 102
556
1
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,91*
10 Tage
557
8
€ 6,99*
ab € 3,25*
€ 4,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.