Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard MikroElektronika MIKROE-1984


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419650-BP
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1984
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Eval Board
Evaluation Board
Flip & Click-Board

Das Flip & Click-Board ist mit dem Arduino™ verwandt. Es verfügt über viele Eigenschaften des Arduino™, wie dem AT91SAM3X8E-Mikrocontroller, dem Pinout und der Arduino™ IDE-Kompabilität aber kann beidseitig benutzt werden. Wenn Sie es umdrehen, können Sie die andere Seite mit vier Sockel für Click-Boards™ sehen. Clicks sind kleine Erweiterungsboards (nicht im Lieferumfang enthalten) mit einem standarisierten mikroBUS™-Konnektor zum einfachen Erstellen eines Prototypen. Jedes verfügt über einen einzelnen Sensor, einen Transceiver, Display, Encoder, Anschluss oder über verschiedene Arten von Chips oder Modulen.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Betriebsspannung: 3.3 V,5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: MikroElektronika · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): Atmel SAM3X · Serie (Entwicklungs-Kits): AT91SAM3 · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Evaluation-Kit · Typ (Hersteller-Typ): MIKROE-1984

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, eval board, 8606015076935, MikroElektronika, MIKROE-1984, 1471-1488-ND
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,62*
€ 31,68*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 27,98*
€ 31,69*
€ 6,95*
ab € 33,11*
€ 37,40*
€ 5,95*
ab € 45,71*
€ 50,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1189
ab € 105,14*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1629
ab € 13,04*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1630
ab € 15,77*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1719
ab € 33,16*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-798
ab € 111,52*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-950
ab € 14,66*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1586
ab € 12,55*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1135
ab € 41,48*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1430
ab € 33,79*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROE-1911
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG