Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SU1354-6KK10 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 10 A 0.03 A 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419175-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU1354-6KK10
EAN/GTIN:
     4001869307732
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Siemens 5SU1354-6KK10 FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter 2polig 10 A 0.03 A 230 V

FI/LS TypA PSE/SSF IFN 30mA 10kA B 10A

FI-Leitungsschutzeinrichtung Typ A (PSE/SSF), T=70mm IFN 30mA, 10kA, 1+N-pol. B 10A

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Abschaltcharakteristik: unverzögert · Auslöse-Charakteristik: B · Ausschaltvermögen: 10 kA · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Betriebsspannung (Details): 230 V/AC · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 2polig · Polzahl (num): 2 · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 77 mm · Weitere technische Daten: Betriebsfrequenz: 50 Hz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 90 x 77 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
77 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Nennstrom - gerundet:
10 A
Marke:
Siemens
Farbe:
grau
Polzahl (LOV - nur für Titel):
2polig
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Ausführung (allgemein):
Abschaltcharakteristik: unverzögert
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
230 V
Ausschaltvermögen:
10 kA
Polzahl (num):
2
Auslöse-Charakteristik:
B
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC
Produkt-Art:
FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,66*
€ 46,05*
€ 5,46*
ab € 35,25*
€ 46,07*
1 Tag
139
€ 6,40*
ab € 37,04*
€ 47,91*
Frei Haus
ab € 37,31*
€ 48,42*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 43,50*
€ 56,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38205
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST38206
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,34*
Zubehör
Siemens
5SM60212
ab € 76,52*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,23*
Zubehör
Siemens
5ST30730MC
ab € 433,42*
Zubehör
Siemens
5ST3053
ab € 120,64*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,42*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,58*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,09*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,30*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 45,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.