Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5ST3750 Endkappe 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419167-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Berührungsschutz
Endkappen Stromschiene
Stromschienen Endkappe
Siemens 5ST3750 Endkappe

Endkappe für Stiftsammelschienen 2-3-phasig

Endkappe für Stiftsammelschienen 2-3-phasig Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät. Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens. Siemens bietet für die sichere, effiziente elektrische Infrastruktur in Gebäuden und Industrie ein durchgängiges Portfolio an Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräten, Verteilersysteme sowie Schaltern und Steckdosen.

Technische Daten:
Passend für (Details): Stiftsammelschienen · Produktabmessung, Breite: 22 mm · Produktabmessung, Höhe: 24 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9.5 mm · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 1 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 22 x 24 x 9.5 mm
Produktabmessung, Tiefe:
9.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
22 mm
Passend für (Details):
Stiftsammelschienen
Marke:
Siemens
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-11-90
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002270
ETIM System Name:
ETIM-7.0
Produkt-Art:
Endkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,38*
€ 0,60*
53 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,40*
€ 0,63*
2 Tage
145
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,43*
€ 0,67*
2 Tage
87
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,45*
€ 0,71*
Lager 102
97
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 1,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.