Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5ST3010 5ST3010 Hilfsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1419153-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3010
EAN/GTIN:
     4001869187402
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Klingeltrafo
Siemens 5ST3010 5ST3010 Hilfsschalter

Hilfsschalter, 1S+1Ö für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1

1 Schließer
1 Öffner

Hilfsschalter 1Schließer + 1 Öffner für LS-Schalter 5SL, 5SY, 5SP Einbauschalter 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (bei 5SU1 ist Griffverbinder 5ST3805-1 erforderlich) Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen. Ob für Infrastruktur oder industrielle Anwendungen, Siemens bietet das richtige Zubehör für alle FI- und Leitungsschutzschalter. So haben Sie für jede Anforderung das passende Gerät. Das Siemens Zubehör für Fehlerstrom- und Leitungsschutzschalter zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Universelle Anbaubarkeit aller Zusatzkomponenten. 2. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz. 4. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Grau · Passend für (Details): SENTRON · Produktabmessung, Breite: 9 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 70 mm · Weitere technische Daten: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 9 x 90 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
70 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
9 mm
Passend für (Details):
SENTRON
Marke:
Siemens
Farbe:
grau
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Querschnitt (num):
2.5 mm²
RoHS-konform:
Ja
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-35-02
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC001286
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Klingeltransformator, Schutzschalter, hilfsschalter 1s 1ö siemens, klingeltrafo, siemens klingeltrafo, 4001869187402, Siemens, 5ST3010, 521-4579
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
41
€ 4,99*
ab € 9,20*
€ 12,26*
€ 5,46*
ab € 9,34*
€ 12,38*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,37*
€ 12,42*
€ 5,95*
ab € 10,11*
€ 13,35*
Lager 102
119
Frei Haus
ab € 12,01*
€ 15,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3620
ab € 4,33*
Zubehör
Siemens
5ST3617
ab € 4,32*
Zubehör
Siemens
5ST3605
ab € 1,63*
Zubehör
Siemens
5ST3642
ab € 6,03*
Zubehör
Siemens
5ST37462
ab € 45,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.