Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 8GB4683 Abdeckstreifen Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418999-BP
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GB4683
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen
Abdeckung Siemens
Blinddeckel
Blindverschluss
Siemens 8GB4683 Abdeckstreifen Weiß

BlindAbdeckungstreifen 12 TE weiß mit erhöhtem Flammschutz für SIMBOX

BlindAbdeckungstreifen 12 TE weiß mit erhöhtem Flammschutz für SIMBOX Kleinverteiler Kleinverteiler ALPHA SIMBOX - optimal bis ins Detail. Die Kleinverteiler ALPHA SIMBOX sind konzipiert für optimale Raumausnutzung auch bei geringen Platzverhältnissen. 1. Die ALPHA SIMBOX XL bietet großzügig dimensionierte Verdrahtungsräume. 2. Die Kleinverteiler zeichnen sich durch umfangreiches Zubehörpaket aus, welches zum Unterputzverteiler/Hohlwandverteiler kompatibel ist (Klemmen, Abdeckstreifen, Türschloss).

Technische Daten:
Anzahl Teilungen: 12 · Herstellerfarbe: Weiß · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 26 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Siemens
Farbe:
weiß
Anzahl Teilungen:
12
ECLASS FeatureGroupID:
27-14-24-92
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC002287
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Abdeckstreifen
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,81*
€ 2,52*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,74*
€ 2,69*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,94*
€ 2,70*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,94*
€ 2,70*
Lager 102
31
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,37*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.