Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1418843-BP Herst.-Nr.: DN-19 BPN-02-SW EAN/GTIN: 4016032171720 |
| |
|
|  |  |
 | Digitus DN-19 BPN-02-SW 19 Zoll Netzwerkschrank-Blindabdeckung 2 HE Schwarz (RAL 9005)
DIGITUS Blindabdeckung 2 HE für 483 mm (19")-Schränke, Schwarz (RAL 9005)
Zur Befestigung an den 483 mm (19“)-Profilschienen Robustes Stahlblech Inkl. Befestigungsmaterial Farbe: Schwarz (RAL 9005)
Die Blindabdeckungen sind passend für alle 483 mm (19")-Profilschienen Ihres Netzwerk- oder Serverschrankes. Sie werden genutzt um ungenutzte Bereiche in der 483 mm (19")-Ebene zu schließen. Dies hat positive Effekte auf die Ästhetik sowie eine verbesserte Luftzirkulation zur Folge.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Höheneinheiten (HE): 2 HE · Material: Stahl · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 483 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Tiefe: 12 mm · Rack-Größe: 483 mm (19")
Lieferumfang: Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben).
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 483 x 88 x 12 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz (RAL 9005) | Produktabmessung, Tiefe: | 12 mm | Produktabmessung, Höhe: | 88 mm | Produktabmessung, Breite: | 483 mm | Höheneinheiten (HE): | 2 HE | Passend für Netzwerkschrank (Zoll): | 19 Zoll | Material: | Stahl | Rack-Größe: | 483 mm (19") | Produkt-Art: | Netzwerkschrank-Blindabdeckung |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (20) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 4,97* | € 7,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 5,13* | € 7,02* |  |  |  | | 27 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 5,21* | € 7,11* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,95* | ab € 5,27* | € 7,19* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,61* | € 10,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|