Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-97651 19 Zoll Netzwerkschrank-Blindabdeckung 1 HE Schwarz (RAL 9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418842-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97651
EAN/GTIN:
     4016032365037
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Digitus DN-97651 19 Zoll Netzwerkschrank-Blindabdeckung 1 HE Schwarz (RAL 9005)

Digitus 1HE Blindabdeckung, Snap-In, Material ABS

Befestigung an den Winkelprofilen
Snap-In-Funktion
Material: ABS, UL94V-1, ROHS konform

Die Snap-In Blindabdeckungen von DIGITUS® dienen zur Abdeckung von leeren Bereichen in der 19"-Ebene. Durch die Snap-In-Funktion sind sie einfach zu installieren oder abzunehmen. Passend für alle 19" Netzwerk- oder Serverschränke.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Material: Kunststoff · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 483 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 483 mm x 44 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
483 mm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Blindabdeckung
Weitere Suchbegriffe: Blindverschluss, Rack Zubehör, rack zubehör, 04016032365037, 4016032365037, Digitus, DN-97651
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,38*
€ 3,77*
2 Tage
44
1
€ 8,95*
ab € 2,64*
€ 3,79*
1
€ 6,78*
ab € 2,86*
€ 4,10*
1
€ 4,50*
ab € 2,90*
€ 4,15*
Lager 102
452
1
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 5,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.