Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-97649 19 Zoll Netzwerkschrank-Geräteboden 1 HE variable Befestigungsschienen Geeignet für Schranktiefe: 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418832-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-97649
EAN/GTIN:
     4016032365013
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Digitus DN-97649 19 Zoll Netzwerkschrank-Geräteboden 1 HE variable Befestigungsschienen Geeignet für Schranktiefe: 1000 mm Schwarz (RAL 9005)

DIGITUS Professional Fachboden mit variablen Befestigungsschienen zum Festeinbau in 483 mm (19")-Schränke

zum Festeinbau an den vier 483 mm (19“)-Profilschienen
stabiles, perforiertes Lochblech
inkl. Befestigungsmaterial
Ausführung: Fachboden
Geeignet für Gehäusebautiefe: 1000 mm
Einst.700 bis 900 mm Tiefe

Die Fachböden zum Festeinbau lassen sich einfach den vier 483 mm (19“)-Profilschienen Ihres 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrankes installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblechmit einer Traglast von bis zu 50 kg, sind sie die optimale Tragfläche für nicht 483 mm (19“) einbaufähige Komponenten. Die Befestigungsschienen können bei Bedarf verstellt werden.

Ausstattung:
Breite: 482 mm
Höhe: 44 mm
Tiefe: 700 mm
Werkstoff: sonstige
Farbe: schwarz
RAL-Nummer: 9005

Technische Daten:
Geeignet für Schranktiefe: 1000 mm · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Länge variable Befestigungsschienen (max.): 1180 mm · Länge variable Befestigungsschienen (min.): 700 mm · Material: Stahl · Netzwerkschrank-Besonderheiten: variable Befestigungsschienen · Passend für Netzwerkschrank (Zoll): 19 Zoll · Produktabmessung, Breite: 482 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Tiefe: 700 mm · Traglast (max.): 50 kg

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 482 x 44 x 700 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Tiefe:
700 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Breite:
482 mm
Höheneinheiten (HE):
1 HE
Geeignet für Schranktiefe:
1000 mm
Passend für Netzwerkschrank (Zoll):
19 Zoll
Material:
Stahl
Netzwerkschrank-Besonderheiten:
variable Befestigungsschienen
Länge variable Befestigungsschienen (max.):
1180 mm
Länge variable Befestigungsschienen (min.):
700 mm
Traglast (max.):
50 kg
Produkt-Art:
Netzwerkschrank-Geräteboden
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,19*
€ 26,87*
€ 6,78*
ab € 20,77*
€ 26,88*
€ 4,50*
ab € 21,36*
€ 27,51*
4 Tage
676
€ 9,90*
ab € 21,74*
€ 27,98*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 26,97*
€ 35,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.