Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Signaltechnik Signalsäulenelement 634.510.75 KombiSIGN 40 TwinLIGHT LED Blau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418761-BP
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     634.510.75
EAN/GTIN:
     4049787038673
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Werma Signaltechnik Signalsäulenelement 634.510.75 KombiSIGN 40 TwinLIGHT LED Blau 1 St.

KombiSIGN 40 TwinLIGHT 24V AC/DC BU

Kein toter Winkel mehr durch 360°-Abstrahlung der OmniView-Kalotte
Für jede Anwendung die passende Säule, dank DesignLOOK und ClassicLOOK
Vereint LED-Dauerlicht und LED-Blinklicht in einem Element

Technische Daten:
Betriebsspannung: 24 V/AC,24 V/DC · Blitz-Frequenz: 60 Blitze/min · Gehäusefarbe (Details): Blau · Gewicht: 39 g · Leuchtfarben: Blau · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Höhe: 58.6 mm · Produktabmessung, Ø: 40 mm · Schutzart: IP66 · Serie (Signaltechnik): KombiSign 40 · Signal-Typ: Dauerlicht,Blinklicht · Signaltechnik-Besonderheiten: LED · Stromaufnahme max.: 30 mA

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 40 mm x 58.6 mm
Gehäusefarbe (Details):
Blau
Stromaufnahme max.:
30 mA
Produktabmessung, Ø:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
58.6 mm
Marke:
Werma Signaltechnik
Schutzart:
IP66
Leuchtfarben:
Blau
Material:
Polycarbonat
Serie (Signaltechnik):
KombiSign 40
Signaltechnik-Besonderheiten:
LED
Signal-Typ:
Dauerlicht | Blinklicht
Typ (Hersteller-Typ):
KombiSIGN 40 TwinLIGHT
Blitz-Frequenz:
60 Blitze/min
Betriebsspannung:
24 V/AC
Gewicht:
39 g
Produkt-Art:
Signalsäulenelement
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,03*
€ 28,83*
€ 4,00*
ab € 21,87*
€ 30,08*
€ 5,46*
ab € 22,58*
€ 30,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,52*
€ 31,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 34,51*
€ 45,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
63082000
ab € 7,61*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 8,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 8,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 4,35*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.710.75
ab € 47,22*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
63580075
ab € 28,84*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 49,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.730.00
ab € 8,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.810.75
ab € 41,94*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 12,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 12,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 8,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 8,94*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 7,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.