Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CF2073S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/FTP 5.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418720-BP
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2073S
EAN/GTIN:
     4052792039214
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink CF2073S RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/FTP 5.00 m Schwarz vergoldete Steckkontakte 1 St.

LogiLink® Patchkabel Flach Cat.6 Geschirmt (PIMF) SlimLine, 5.00 m Schwarz

Kategorie 6 (250 MHz)
Geschirmtes Flachkabel, sehr schlank und flexibel
Vergoldete Kontakte

Das hochwertige LogiLink SlimLine Cat.6 Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und extrem hohen Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob im Netzwerkschrank, Zuhause, im Büro, oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Dienste wie Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, analoge Telefonie, ISDN, V24 und viele mehr.

Ausstattung:
ISO/IEC 11801, EN50288 &TIA/EIA-568-B.2-1
PVC Außenmantel
AWG32 PIMF

Technische Daten:
AWG: 32 · Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 250 MHz · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: flach · Kabellänge: 5.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Schirmung (Netzwerkkabel): U/FTP · Steckerausführung: gerade · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
flach
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
250 MHz
Halogenfrei:
Nein
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
AWG:
32
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, patchkabel cat6 5m, patchkabel, patchkabel cat6, 04052792039214, 4052792039214, LogiLink, CF2073S, ethernetkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,88*
€ 2,94*
€ 6,78*
ab € 2,55*
€ 3,94*
€ 5,50*
ab € 1,98*
€ 3,95*
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 7,51*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CF2093S
ab € 3,10*
Sonstiges
LogiLink
CF2101S
ab € 4,26*
Sonstiges
LogiLink
CF2113S
ab € 5,27*
Sonstiges
LogiLink
CF2111S
ab € 5,44*
Sonstiges
LogiLink
CF2063S
ab € 1,38*
Sonstiges
LogiLink
CF2081S
ab € 2,53*
Sonstiges
LogiLink
CF2011S
ab € 0,70*
Sonstiges
LogiLink
CF2013S
ab € 0,72*
Sonstiges
LogiLink
CF2021S
ab € 0,74*
Sonstiges
LogiLink
CF2023S
ab € 0,74*
Sonstiges
LogiLink
CF2031S
ab € 0,85*
Sonstiges
LogiLink
CF2033S
ab € 0,85*
Sonstiges
LogiLink
CF2051S
ab € 1,19*
Sonstiges
LogiLink
CF2053S
ab € 1,13*
Sonstiges
LogiLink
CF2061S
ab € 1,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.