Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
RJ-45 Stecker
>
Artikel
LogiLink CF2091S Netzwerkkabel Weiß 10 m Cat6 U/FTP (STP)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
DCI
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1418712-MU
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CF2091S
EAN/GTIN:
4052792039139
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel SlimLine, flach, Cat.6A, U/FTP, weiß, 10 m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink SlimLine Cat.6A Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und extrem hohen Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob im Netzwerkschrank, Zuhause, im Büro, oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Dienste wie Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, analoge Telefonie, ISDN, V24 und viele mehr.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/FTP (STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Netzwerkkabel
Weitere Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
,
RJ45 Stecker
,
patchkabel 10m weiß
,
patch-kabel rj-45
,
patchkabel
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
157
1
€ 9,90*
ab € 3,06*
€ 4,60*
Lager 615
1
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,63*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 3,79*
€ 5,63*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 5,63*
Lager 102
2 Tage
22
1
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 7,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink Cat.6 10m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2093S
€ 4,66*
Sonstiges
LogiLink Cat.6 15m Netzwerkkabel Weiß Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2101S
€ 6,36*
Sonstiges
LogiLink Cat.6 20m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2113S
€ 7,82*
Sonstiges
LogiLink Cat.6 20m Netzwerkkabel Weiß Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2111S
€ 7,81*
Sonstiges
LogiLink Cat.6 3m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2063S
€ 2,14*
Sonstiges
LogiLink Cat.6 5m Netzwerkkabel Schwarz Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2073S
€ 2,93*
Sonstiges
LogiLink Cat.6 7.5m Netzwerkkabel Weiß 7,5 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2081S
€ 3,83*
Sonstiges
LogiLink CF2011S Netzwerkkabel Weiß 0,25 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2011S
€ 1,18*
Sonstiges
LogiLink CF2013S Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6 S/FTP (S-STP)
LogiLink
CF2013S
€ 1,18*
Sonstiges
LogiLink CF2021S Netzwerkkabel Weiß 0,5 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2021S
€ 1,20*
Sonstiges
LogiLink CF2023S Netzwerkkabel Schwarz 0,5 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2023S
€ 1,21*
Sonstiges
LogiLink CF2031S Netzwerkkabel Weiß 1 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2031S
€ 1,37*
Sonstiges
LogiLink CF2033S Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2033S
€ 1,40*
Sonstiges
LogiLink CF2051S Netzwerkkabel Weiß 2 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2051S
€ 2,24*
Sonstiges
LogiLink CF2053S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/FTP (STP)
LogiLink
CF2053S
€ 1,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Newsletter
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.