Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CF2061S Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CF2061S Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink CF2061S Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink CF2061S Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink CF2061S Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 F/UTP (FTP)
LogiLink CF2061S Netzwerkkabel Weiß 3 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     102-1418709-MU
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CF2061S
EAN/GTIN:
     4052792039108
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel SlimLine, flach, Cat.6A, U/FTP, weiß, 3 m" von LogiLink Professional
Das hochwertige LogiLink SlimLine Cat.6A Patchkabel eignet sich wegen der sehr geringen Abmessungen und extrem hohen Biegeradien ideal für den platzsparenden Einsatz, egal ob im Netzwerkschrank, Zuhause, im Büro, oder in industriellen Umgebungen. Es unterstützt alle derzeitigen Dienste wie Gigabit Ethernet, Power over Ethernet, analoge Telefonie, ISDN, V24 und viele mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
90 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
209
1
€ 9,90*
ab € 1,39*
€ 2,11*
1
€ 6,78*
ab € 1,47*
€ 2,23*
1
€ 5,50*
ab € 1,55*
€ 3,26*
1
€ 6,90*
ab € 2,45*
€ 4,99*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 5,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CF2093S
€ 4,60*
Sonstiges
LogiLink
CF2101S
€ 6,12*
Sonstiges
LogiLink
CF2113S
€ 7,66*
Sonstiges
LogiLink
CF2111S
€ 7,64*
Sonstiges
LogiLink
CF2063S
€ 2,13*
Sonstiges
LogiLink
CF2073S
€ 2,81*
Sonstiges
LogiLink
CF2081S
€ 3,73*
Sonstiges
LogiLink
CF2011S
€ 1,12*
Sonstiges
LogiLink
CF2013S
€ 1,13*
Sonstiges
LogiLink
CF2021S
€ 1,14*
Sonstiges
LogiLink
CF2023S
€ 1,15*
Sonstiges
LogiLink
CF2031S
€ 1,31*
Sonstiges
LogiLink
CF2033S
€ 1,34*
Sonstiges
LogiLink
CF2051S
€ 1,81*
Sonstiges
LogiLink
CF2053S
€ 1,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.