Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 154/802/kws/C Steckeradapter nicht lösbar Schweiz Typ11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418567-BP
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     154/802/kws/C
EAN/GTIN:
     4024881801729
Suchbegriffe:
4024881801729
Kaiser
154/802/kws/C
Schweiz Typ11
Kaiser 154/802/kws/C Steckeradapter nicht lösbar Schweiz Typ11

Übergangsstecker Konturenstecker/ weißTyp11

IPX4
Farbe: Schwarz

Übergangsstecker von Konturenstecker auf Stecker Typ 11 mit Dichtung IPX4 in der Farbe Schwarz.

Technische Daten:
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: J · Reiseziele - Land: Schweiz · USB-Anschluss: Nein

Hinweis:
Steckverbindung nicht wieder lösbar. Einwegmontage, zur einmaligen und festen Verbindung. Sie erhalten einen schwarzen Steckeradapter.
Weitere Informationen:
Marke:
Kaiser
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
J
Reiseziele - Land:
Schweiz
Reiseziel - Land:
Schweiz
USB-Anschluss:
Nein
Produkt-Art:
Steckeradapter nicht lösbar
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,29*
€ 5,79*
Lager 102
571
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 5,80*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,23*
€ 14,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.