| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1418565-BP Herst.-Nr.: 153/802/kws/C EAN/GTIN: 4024881801705 |
| |
|
| | |
| Kaiser 153/802/kws/C Steckeradapter nicht lösbar Schweiz Typ12
Übergangsstecker CH/Schutzkontakt Typ12/ Zugabe
IPX4
Übergangsstecker von Stecker mit 2.Schutzkontaktsystem auf Stecker Typ 12 Neu mit Dichtung IPX4.
Technische Daten: Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: J · Reiseziele - Land: Schweiz · USB-Anschluss: Nein
Hinweis: Steckverbindung nicht wieder lösbar. Einwegmontage, zur einmaligen und festen Verbindung. Weitere Informationen: | | Marke: | Kaiser | Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: | J | Reiseziele - Land: | Schweiz | Reiseziel - Land: | Schweiz | USB-Anschluss: | Nein | Produkt-Art: | Steckeradapter nicht lösbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,08* | € 6,92* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,48* | € 6,93* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,12* | € 17,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|