Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo 18030DI Marderabwehr wasserdicht 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418515-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     18030DI
EAN/GTIN:
     4024028032344
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Kemo 18030DI Marderabwehr wasserdicht 1 St.

Marder-, Ratten- und Mäusevertreiber M234

Wirkungsbereich 100 m²
Hell aufblitzende LED alle 2.5 s
Basisgerät wasserdicht

Indoor & Outdoor mit aggressivem Ultraschall. Erzeugt enorm lauten, sinusförmigen Ultraschall, von dem sich Marder usw. stark belästigt fühlen und dem die Tiere möglichst ausweichen. Die Töne sind für Menschen nicht hörbar. Das Basisgerät ist wasserdicht nach IP65 und kann auch draußen montiert werden. Das angeschlossene Stecker-Netzteil muss an einer trockenen Stelle in eine Steckdose gesteckt werden. Ideal für Kfz-Unterstände, Garage, Scheune, Haus, Lagerhalle; Gewerbehalle und vielen weiteren Einsatzgebieten.

Ausstattung:
Hell aufblitzende LED alle 2.5 s
Kabellänge 2 m
Befestigungslaschen
Kabeleinführung
Basisgerät wasserdicht

Technische Daten:
Frequenz (Details): 22,5 28 kHz · Funktionsart: Ultraschall,LED-Licht · Geräusch-Entwicklung (Details): 120 dB (± 20%) · Herstellerfarbe: Schwarz · Marderschutz-Besonderheiten: wasserdicht · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Stromversorgung: 230 V · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Schutzart IP65 · Wirkungsbereich 100 m²

Lieferumfang:
Inkl. Steckernetzteil

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 50 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Kemo
Farbe:
schwarz
Funktionsart:
Ultraschall | LED-Licht
Marderschutz-Besonderheiten:
wasserdicht
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Geräusch-Entwicklung (Details):
120 dB (± 20%)
Frequenz (Details):
22|ツ|5 28 kHz
Stromversorgung:
230 V
Produkt-Art:
Marderabwehr
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, 4024028032344, Kemo, 18030DI, M234, Marderfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,37*
€ 42,90*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 30,13*
€ 42,92*
7 Tage
41
€ 6,99*
ab € 49,76*
€ 66,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.