Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Code Mercenaries Entwicklungsboard LW09-02MOD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418432-BP
Hersteller:
     Code Mercenaries
Herst.-Nr.:
     LW09-02MOD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Evaluierungsplatine
IEC62386 Master mit I2C und zwei Schaltereingängen, Stromversorgung über IEC62386

IEC62386 Master mit I2C und zwei Schaltereingängen, Stromversorgung über IEC62386. Der LED-Warrior09 erzeugt IEC62386-Kommandos zur Steuerung von Lichtsystemen. Die Kommandos können durch zwei Schaltereingänge ausgelöst oder über eine I2C-Schnittstelle an den LED-Warrior09 gesendet werden. Damit kann der LED-Warrior09 als Brücke von Funksystemen zu IEC62386 und zum Anschließen von Schaltern an IEC62386 dienen, auch beides gleichzeitig. Die zwei Schaltereingänge sind per I2C konfigurierbar, um Schalter-, Dimmer- oder Szenenwechselfunktionen für einzelne Leuchten, Gruppen oder alle Leuchten zu realisieren. Das LW09-02MOD entnimmt seine Versorgungsspannung vom IEC62386-Bus und kann bis zu 15 mA bei 5 V z.B. an ein Funkmodul abgeben. Für den Betrieb von zwei Schaltern oder Tastern ist neben dem Modul keine weitere Hardware notwendig. LED-Warrior09 ist auch als Chip im DIL8 oder SOIC8 Gehäuse verfügbar. I2C zu IEC62386-Brücke. Programmierbarer IEC62386 "Lichtschalter". Nur Steuerbefehle werden übertragen (Manipulationssicherheit). Programmierbare Schalterfunktionen: Dimmen, Schalten, Szenen. Stromversorgung aus IEC62386-Bus.

Technische Daten:
Produkt-Art: Entwicklungsboard · Produktabmessung, Breite: 32 mm · Produktabmessung, Höhe: 6.1 mm · Produktabmessung, Länge: 36 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
6.1 mm
Produktabmessung, Länge:
36 mm
Produktabmessung, Breite:
32 mm
1c. Marke:
Code Mercenaries
Ausführung (allgemein):
Leiterplattenmodul
Produkt-Art:
Entwicklungsboard
Weitere Suchbegriffe: eval board, Code Mercenaries, LW09-02MOD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 29,70*
€ 33,65*
€ 4,00*
ab € 26,93*
€ 33,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.