Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo PowerMaxx BS 600080880 Akku-Bohrschrauber 12 V 2 Ah Li-Ion inkl. 2. Akku, inkl. Koffer, mit Zu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1418283-BP
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600080880
EAN/GTIN:
     4007430286031
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Metabo PowerMaxx BS 600080880 Akku-Bohrschrauber 12 V 2 Ah Li-Ion inkl. 2. Akku,inkl. Koffer,mit Zubehör

PowerMaxx BS Basis Set

12 V/2 Ah Li-Ion-Akku
Drehmoment (max.) (Details) 34 nm



Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz
Mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr
Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle
Mit praktischem Gürtelhaken, werkzeuglos rechts oder links fixierbar
Praktische Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 2 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Bohr-Durchmesser (max.): 10 mm · Drehmoment (max.) (Details): 34 nm · Drehzahl-Bereich: 0-360 / 0-1400 /min · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: inkl. 2. Akku,inkl. Koffer,mit Zubehör · Gewicht: 0.80 kg · Kapazität (mAh, Ah): 2 Ah · Spannung: 12 V

Lieferumfang:
Schnellspannbohrfutter · Gürtelhaken · 2 Li-Power Akkupacks (12 V/2,0Ah) · Ladegerät LC 40 · Zubehör-Set · Kunststoffkoffer.

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Kapazität (mAh, Ah):
2 Ah
Marke:
Metabo
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
inkl. 2. Akku | inkl. Koffer | mit Zubehör
Bohr-Durchmesser (max.):
10 mm
Drehmoment (max.) (Details):
34 nm
Drehzahl-Bereich:
0-360 / 0-1400 /min
Spannung:
12 V
Gewicht:
0.80 kg
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber 2 akkus metabo, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine koffer, 4007430286031, Metabo, 600080880, PowerMaxx BS, Akkuschrauber
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 105,81*
€ 129,96*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 105,89*
€ 129,97*
Frei Haus
ab € 107,73*
€ 131,97*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 111,23*
€ 135,96*
6 Tage
41
Frei Haus
ab € 112,51*
€ 138,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,23*
€ 132,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.