Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELIOS PREISSER DIGI-MET 1320516 Digitaler Messschieber 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417932-BP
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1320516
EAN/GTIN:
     4029713018986
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
HELIOS PREISSER DIGI-MET 1320516 Digitaler Messschieber 150 mm

DIGI-MET© Taschenmessschieber

Ausstattung:
Induktives Messsystem, resistent gegen Feuchtigkeit und Handschweiß · Rostfreier Stahl · DIN 862 · Feststellschraube · LCD-Anzeige 7,5 mm · 4-fach Messung· Kreuzspitzen · mit rundem Tiefenmaß Ø1,5mm · Ein-/Ausschaltung · QuickStart-Elektronik · QuickLock-Funktion · Nullpunktsetzung an jeder Stelle möglich · mm/inch-Umschaltung · PRESET-Funktion (Messwertvoreinstellung) · variabler Datenausgang RS232 + Digimatic + USB.

Technische Daten:
Ablesung: 0.01 mm · DIN-Norm: DIN 862 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Messbereich (max.): 150 mm · Querschnitt (Details): 16 mm x 3 mm · Schnabel-Länge: 40 mm · Stromversorgung (Details): Batterie, 3V-Lithium, CR 2032 · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
Etui · inkl. Batterie CR 2032 · inkl. rückführbarer Erstkalibrierung.

Weitere Informationen:
Marke:
HELIOS PREISSER
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Typ (Hersteller-Typ):
DIGI-MET
Material (Details):
rostfreier Stahl
Ausführung (allgemein):
Digital
Messbereich (max.):
150 mm
Ablesung:
0.01 mm
Ablesung (Details):
0.01 mm
Schnabel-Länge:
40 mm
Stromversorgung (Details):
Batterie|ツ| 3V-Lithium|ツ| CR 2032
Querschnitt (Details):
16 mm x 3 mm
Messbereich(e):
150 mm
DIN-Norm:
DIN 862
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,65*
€ 134,44*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 114,19*
€ 135,35*
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 124,53*
€ 146,44*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,86*
€ 147,12*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 131,70*
€ 155,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,82*
€ 185,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,85*
€ 181,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,56*
€ 174,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,86*
€ 166,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.