| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417778-BP Herst.-Nr.: N-1250SCRL EAN/GTIN: 4042883264960 |
| |
|
| | |
| Panasonic N1250SCR/PP-LFZ Spezial-Akku 4/5 Sub-C Z-Lötfahne NiCd 1.2 V 1200 mAh
Panasonic NiCd-Akku 4/5 Sub-C, N-1250SCRL
Kapazität 1200 mAh Z-Lötfahne Pappmantel
Qualitätszellen von Panasonic für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: 4/5 Sub-C · Gewicht: 43 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 1200 mAh · Ladestrom (max.): 1900 mA · Produktabmessung, Höhe: 33 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja
Hinweis: Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden. Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | 4/5 Sub-C | Batterie-, Akku- Technologie: | NiCd | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 22 mm x 33 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 1200 mAh | Produktabmessung, Ø: | 22 mm | Produktabmessung, Höhe: | 33 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiCd | Marke: | Panasonic | Ladestrom (max.): | 1900 mA | Integrierte Schutzschaltung: | Nein | Spezialakku-Besonderheiten: | Z-Lötfahne | Typ (Hersteller-Typ): | N1250SCR/PP-LFZ | Wiederaufladbar: | Ja | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Spannung: | 1.2 V | Gewicht: | 43 g | Produkt-Art: | Spezial-Akku |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, Akku Sub-C, Sub-C Akku, akku sub-c nicd, akku sub-c, ni-cd akku 1,2v, 4042883264960, Panasonic, N-1250SCRL, N1250SCR/PP-LFZ, Einbauakku |
| | |
| |