| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417777-BP Herst.-Nr.: NC2500SCR EAN/GTIN: 4042883253230 |
| |
|
| | |
| Panasonic NC2500SCR/PP Spezial-Akku Sub-C Flat-Top NiCd 1.2 V 2500 mAh
Panasonic NiCd-Akku Sub-C, NC-2500SCR
Kapazität 2500 mAh Flat-Top Pappmantel
Qualitätszellen von Panasonic für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Gewicht: 55 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 2500 mAh · Ladestrom (max.): 3750 mA · Produktabmessung, Höhe: 42.5 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja
Hinweis: Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden. Weitere Informationen: | | Batterie-, Akku-Größe: | Sub-C | Batterie-, Akku- Technologie: | NiCd | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø x H) 22 mm x 42.5 mm | Kapazität (mAh, Ah): | 2500 mAh | Produktabmessung, Ø: | 22 mm | Produktabmessung, Höhe: | 42.5 mm | Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder): | NiCd | Marke: | Panasonic | Ladestrom (max.): | 3750 mA | Spezialakku-Besonderheiten: | Flat-Top | Typ (Hersteller-Typ): | NC2500SCR/PP | Wiederaufladbar: | Ja | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Spannung: | 1.2 V | Gewicht: | 55 g | Produkt-Art: | Spezial-Akku |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,60* | € 3,86* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 3,27* | € 4,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,78* | € 7,40* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,01* | € 10,11* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,19* | € 31,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|