Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic N70AACL Spezial-Akku Mignon (AA) C-Separator 700 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417771-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     N-70AACL
EAN/GTIN:
     4042883065987
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Panasonic N70AACL Spezial-Akku Mignon (AA) C-Separator 700 mAh

Panasonic NiCd-Akku Mignon, N-700AACL

Kapazität 700 mAh
Flat-Top
C-Separator für verbesserte Dauerladung und Zyklenbetrieb

Technische Daten:
Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 23 g · Kapazität (mAh, Ah): 700 mAh · Ladestrom (max.): 1050 mA · Produktabmessung, Höhe: 48.2 mm · Produktabmessung, Ø: 13.8 mm · Spezialakku-Besonderheiten: C-Separator · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 13.8 mm x 48.2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
700 mAh
Produktabmessung, Ø:
13.8 mm
Produktabmessung, Höhe:
48.2 mm
Marke:
Panasonic
Ladestrom (max.):
1050 mA
Spezialakku-Besonderheiten:
C-Separator
Typ (Hersteller-Typ):
N70AACL
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
23 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,40*
€ 3,53*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,95*
7 Tage
78
€ 6,99*
ab € 6,14*
€ 8,86*
€ 3,50*
ab € 20,41*
€ 28,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.