Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GPIND40AAAMB Spezial-Akku 2/3 AAA Flat-Top NiMH 1.2 V 400 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417759-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     110560
EAN/GTIN:
     4042883105607
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
GP Batteries GPIND40AAAMB Spezial-Akku 2/3 AAA Flat-Top NiMH 1.2 V 400 mAh

GP 2/3 AAA NiMH-Akku GP40AAAM

Kapazität 400 mAh
Flat-Top

Hochwertiger Spezial-Akku für Akkupacks oder Industrielösungen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 2/3 AAA · Entladeschlussspannung: 0.9 V · Entladestrom (max.): 0.2 A · Gewicht: 8 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 400 mAh · Ladespannung (max.): 1.5 V · Ladestrom (max.): 400 mA · Produktabmessung, Höhe: 29.3 mm · Produktabmessung, Ø: 10.2 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
2/3 AAA
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.2 mm x 29.3 mm
Kapazität (mAh, Ah):
400 mAh
Produktabmessung, Ø:
10.2 mm
Produktabmessung, Höhe:
29.3 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
GP Batteries
Ladestrom (max.):
400 mA
Spezialakku-Besonderheiten:
Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
GPIND40AAAMB
Entladestrom (max.):
0.2 A
Entladeschlussspannung:
0.9 V
Ladespannung (max.):
1.5 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 1,04*
Lager 102
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,65*
1 Tag
47
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,21*
€ 12,60*
7 Tage
18
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,69*
€ 16,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,91*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.