Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Yageo MF0207FTE52-10K Metallschicht-Widerstand 10 kΩ axial bedrahtet 0207 0.6 W 1 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417569-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     MF0207F10KH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand yageo
Metallschicht-Widerstand 1%

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0207 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.6 W · Inhalt: 1 St. · Produktabmessung, Länge: 6.3 mm · Produktabmessung, Ø: 2.4 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur-Koeffizient: 50 ±ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Typ (Hersteller-Typ): MF0207FTE52-10K · Widerstandsart (Kategorisierung): Metallschicht-Widerstand · Widerstandswert (Widerstand): 10 kΩ

Weitere Suchbegriffe: Yageo, MF0207F10KH, MF0207FTE52-10K, Widerstand, Wiederstand
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,1088*
€ 0,1817*
€ 4,00*
ab € 0,1088*
€ 0,1817*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1817*
€ 0,2162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1561*
€ 0,1858
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1088*
€ 0,1295
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.