Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 93038c192 93038c192 Kreppband-Set Weiß 4 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417393-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     93038c192
EAN/GTIN:
     4016139064604
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Krepp-Klebeband, leicht gekreppt

Weiß

Rückstandsfrei entfernbar

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 4 St. · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Kreppband-Set · Produktabmessung, Länge: 50 m · Temperatur (max.): +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): 93038c192

Lieferumfang:
Je eine Rolle (L x B) 50 m x 12,5 mm · 50 m x 25 mm · 50 m x 38 mm · 50 m x 50 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
4 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
50 m
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
93038c192
Temperatur (max.):
+80 °C
Produkt-Art:
Kreppband-Set
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerkrepp, kreppband toolcraft weiß, abdeckband weiß, abdeckband 50m, 4016139064604, TOOLCRAFT, 93038c192
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 9,61*
€ 11,37*
€ 4,00*
ab € 10,27*
€ 11,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.