Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 93038c190 93038c190 Kreppband Weiß (L x B) 50 m x 50 mm 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417391-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     93038c190
EAN/GTIN:
     4016139064581
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Krepp-Klebeband, leicht gekreppt

Weiß
(L x B) 50 m x 50 mm
Rückstandsfrei entfernbar

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 50 m · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Temperatur (max.): +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): 93038c190

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
93038c190
Temperatur (max.):
+80 °C
Produkt-Art:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerkrepp, abdeckband 50m 50mm, abdeckband 50 mm, abdeckband weiß, 4016139064581, TOOLCRAFT, 93038c190
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 5,62*
€ 4,00*
ab € 4,81*
€ 5,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,21
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0898* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.