Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 93038c189 93038c189 Kreppband Weiß (L x B) 50 m x 38 mm 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417390-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     93038c189
EAN/GTIN:
     4016139064574
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Krepp-Klebeband, leicht gekreppt

Weiß
(L x B) 50 m x 38 mm
Rückstandsfrei entfernbar

Technische Daten:
Farbe: Weiß · Inhalt: 50 m · Klebeband-Besonderheiten: Rückstandsfrei entfernbar · Klebertyp: Kautschuk · Produkt-Art: Kreppband · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Temperatur (max.): +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): 93038c189

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
38 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Rückstandsfrei entfernbar
Farbe:
weiß
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
93038c189
Temperatur (max.):
+80 °C
Produkt-Art:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerkrepp, kreppband 38 mm x 50 m, abdeckband weiß, abdeckband 50m, 4016139064574, TOOLCRAFT, 93038c189
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,16*
€ 4,22*
€ 4,00*
ab € 3,35*
€ 4,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,67
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0632* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.