Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 93038c186 93038c186 Doppelseitiges Klebeband Blau, Schwarz (L x B) 30 m x 20 mm 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417387-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     93038c186
EAN/GTIN:
     4016139064543
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband

Blau,Schwarz
(L x B) 30 m x 20 mm


Technische Daten:
Farbe: Blau,Schwarz · Inhalt: 30 m · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1 mm · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 30 m · Reißkraft: 7.5 N/10 mm · Temperatur (max.): +100 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Trägermaterial: Papier · Typ (Hersteller-Typ): 93038c186

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 m
Herstellerfarbe:
Blau | Schwarz
Produktabmessung, Länge:
30 m
Produktabmessung, Breite:
20 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Farbe:
blau | schwarz
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
93038c186
Trägermaterial:
Papier
Materialstärke:
1 mm
Reißkraft:
7.5 N/10 mm
Temperatur (max.):
+100 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,42*
€ 8,79*
€ 4,00*
ab € 7,90*
€ 8,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.