Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 93038c182 93038c182 Verpackungsklebeband Transparent (L x B) 50 m x 48 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417383-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     93038c182
EAN/GTIN:
     4016139064505
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
TOOLCRAFT 93038c182 93038c182 Verpackungsklebeband Transparent (L x B) 50 m x 48 mm 1 St.

Verpackungsklebeband

Transparent
(L x B) 50 m x 48 mm
Leise abrollbar

Technische Daten:
Dicke: 0.05 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Leise abrollbar · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.05 mm · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 48 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Klebeband-Besonderheiten:
Leise abrollbar
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Acryl
Typ (Hersteller-Typ):
93038c182
Materialstärke:
0.05 mm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Dicke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 4,8 cm transparent, packband transparent, packband, 4016139064505, TOOLCRAFT, 93038c182
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
194
1
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,65*
3
€ 4,00*
ab € 1,63*
€ 2,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
06300-1-0
ab € 10,62*
Sonstiges
Toolcraft
k.A.
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.