Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse ABS-0120B075 ABS PINK Filament ABS 2.85 mm 750 g Pink 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417320-BP
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     ABS-0120B075
EAN/GTIN:
     8718969921411
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Filament ABS 2.85 mm Pink 750 g

Entspricht höchsten europäischen Qualitätsstandards
Herausragende Druckeigenschaften
Hohe Präzision im Durchmesser durch optimierten Herstellungsprozess
Keine unangenehmen Gerüche während des Drucks

Filament entspricht höchsten europäischen Qualitätsstandards und bietet herausragende Druckeigenschaften für Ergebnisse, die begeistern! Innofil3D ABS wird empfohlen für den Einsatz im Zusammenspiel mit den 3D Druckern von Ultimaker. Durch eine sorgfältige Auswahl der Farbpigmente werden attraktive und strahlende Farben garantiert. Durch die Optimierung im Herstellungsprozess werden stets beste Druckergebnisse gewährleistet und Verstopfungen der Düse werden bei richtiger Anwendung der Vergangenheit angehören.

Als Voraussetzung für das Drucken mit ABS Filamenten benötigen Sie ein beheiztes Bett, da die ABS Filamente dazu neigen, beim Abkühlen zu schrumpfen und somit an den Kanten unschönes "Warping" entsteht.

Ausstattung:
Kerndurchmesser der Spule: 4.9 cm

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 245 °C · Drucktemperatur min.: 220 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Pink · Filament-Material: ABS · Gewicht: 750 g · Produkt-Art: Filament

Lieferumfang:
Spule

Hinweis:
Drucker mit beheiztem Druckbett benötigt!
Weitere Informationen:
1c. Marke:
BASF Ultrafuse
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Pink
Filament-Material:
ABS
Drucktemperatur max.:
245 °C
Drucktemperatur min.:
220 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, abs 2.85 mm filament, 3d druck materialien, 3d drucker filament 2.85mm, 8718969921411, BASF Ultrafuse, ABS-0120B075, ABS PINK
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 28,31*
€ 32,43*
€ 4,00*
ab € 23,45*
€ 32,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.