Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse PLA-0011A075 PLA PEARL WHITE Filament PLA 1.75 mm 750 g Perlweiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417238-BP
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     PLA-0011A075
EAN/GTIN:
     8718969920285
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Filament PLA 1.75 mm Perlweiß 750 g

Entspricht höchsten europäischen Qualitätsstandards
Herausragende Druckeigenschaften
Hohe Präzision im Durchmesser durch optimierten Herstellungsprozess
Keine unangenehmen Gerüche während des Drucks

Filament entspricht höchsten europäischen Qualitätsstandards und bietet herausragende Druckeigenschaften für Ergebnisse, die begeistern! Durch eine sorgfältige Auswahl der Farbpigmente werden attraktive und strahlende Farben garantiert. Durch die Optimierung im Herstellungsprozess werden stets beste Druckergebnisse gewährleistet und Verstopfungen der Düse werden bei richtiger Anwendung der Vergangenheit angehören.

Im Gegensatz zum Druck mit ABS-Filamenten ist hier ein beheiztes Bett nicht zwingend erforderlich, da das Material beim Abkühlen weniger schrumpft und das "Warping" daher weniger auftritt. PLA basiert auf Maisstärke und ist abbaubar. Daher ist es eines der umweltfreundlichsten Filamente für den 3D-Druck.

Ausstattung:
Kerndurchmesser der Spule: 4.9 cm

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 195 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Perlweiß · Filament-Material: PLA · Gewicht: 750 g · Produkt-Art: Filament

Lieferumfang:
Spule

Weitere Informationen:
1c. Marke:
BASF Ultrafuse
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Perlweiß
Filament-Material:
PLA
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
195 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament 1.75mm weiß pla, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, 8718969920285, BASF Ultrafuse, PLA-0011A075, PLA PEARL WHITE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 25,06*
€ 25,69*
€ 4,00*
ab € 22,27*
€ 25,81*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 27,55*
€ 30,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.