Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 938504012 Steckdosenleiste 19 Zoll 5fach Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417231-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     938504012
EAN/GTIN:
     4008224461528
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kopp 938504012 Steckdosenleiste 19 Zoll 5fach Weiß Schutzkontakt 1 St.

PROFIversal 5fach Steckdosenleiste mit integriertem FI/LS-Schutzschalter

PROFIversal 5-fach mit integriertem FI/LS-Schutzschalter RCB B 16 A / 10 mA 2-polig, mit gedrehten Töpfen, 44,45 mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Montageart: Rack,Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Länge: 482.6 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
482.6 mm
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Fehlerstrom-/Leitungsschutzschalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Rack | Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 84,64*
€ 104,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,38*
€ 124,07*
Frei Haus
ab € 107,13*
€ 129,28*
Frei Haus
ab € 106,09*
€ 131,78*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 135,14*
€ 163,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.