Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 930504014 Steckdosenleiste 19 Zoll 5fach Weiß Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417212-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     930504014
EAN/GTIN:
     4008224459037
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kopp 930504014 Steckdosenleiste 19 Zoll 5fach Weiß Schutzkontakt 1 St.

PROFIversal 5fach Steckdosenleiste mit Geräteschutzüberspannungsfilter

Mit Geräteschutzüberspannungsfilter SAFETRONIC® und Netzfilter, optische Ausfallanzeige nach Überspannungsschaden, mit gedrehten Töpfen, 44,45 mm Topfabstand, universelle Befestigungsmöglichkeit, wiederanschließbar.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5fach · Montageart: Rack,Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Länge: 482.6 mm · Steckdosen-Anzahl: 5 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: Überspannungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
482.6 mm
Marke:
Kopp
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5fach
Farbe:
weiß
Funktionsanzeige:
optisch
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
Überspannungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Rack | Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Steckdosen-Anzahl:
5
Produkt-Art:
Steckdosenleiste 19 Zoll
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 62,04*
€ 78,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,83*
€ 93,93*
Frei Haus
ab € 78,01*
€ 106,73*
Frei Haus
ab € 85,41*
€ 106,73*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 97,59*
€ 121,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,52*
€ 144,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,03*
€ 142,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,88*
€ 129,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.