| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1417203-BP Herst.-Nr.: 514602006 EAN/GTIN: 4008224186506 |
| |
|
| | |
| Kopp Kontrollschalter,Wechselschalter,Ausschalter Aufputz-Standard Arktis-Weiß 514602006
Kontrollschalter (Aus-/ Wechselschalter) Aufputz, beleuchtet
Technische Daten: Herstellerfarbe: Arktis-Weiß · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Kontrollschalter,Wechselschalter,Ausschalter · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Aufputz-Standard
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Arktis-Weiß | Marke: | Kopp | Nennstrom: | 10 A | Nennspannung: | 230 V | Schalterprogramm-Funktion: | Kontrollschalter | Wechselschalter | Ausschalter | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Aufputz-Standard | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 10,97* | € 14,53* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,66* | € 21,60* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,33* | € 21,60* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 18,05* | € 23,35* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,42* | € 34,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|