Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 227120011 Steckdosenleiste 10fach Grau, Schwarz Schutzkontakt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417191-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     227120011
EAN/GTIN:
     4008224565837
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Kopp 227120011 Steckdosenleiste 10fach Grau,Schwarz Schutzkontakt 1 St.

POWERversal 10fach Steckdosenleiste

Robuste Kanalsteckdosenleiste 16 A, 250 V, max. 3600 W, IP20 mit erhöhtem Berührungsschutz.

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (Details): 3600 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Grau,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 10fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 742.8 mm · Schutzart: IP20 · Steckdosen-Anzahl: 10 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.40 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Grau | Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
742.8 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
10fach
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Montageart:
Montagelöcher
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Anschluss-Leistung (Details):
3600 W
Steckdosen-Anzahl:
10
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,51*
€ 45,99*
€ 5,95*
ab € 34,53*
€ 46,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 35,06*
€ 46,46*
€ 4,00*
ab € 37,02*
€ 49,43*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 48,65*
€ 64,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.