Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 144815001 Personenschutz-Kabeltrommel PRCD-S 230 V Schwarz, Blau IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1417179-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     144815001
EAN/GTIN:
     4008224573641
Suchbegriffe:
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
PRCD Kabeltrommel
Kopp 144815001 Personenschutz-Kabeltrommel PRCD-S 230 V Schwarz,Blau IP44

PRCD-S Kabeltrommel 15 m

IP44

Vollschutzisolierte Kabeltrommel 15 m mit 3 Schutzkontaktsteckdosen. Robustes, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit extra breitem Standfuß. Öl-, Fett- und Benzinresistent. Mit Feststellbremse.

Technische Daten:
Bauart (PRCD): PRCD-S · Bemessungs-Differenzstrom: 0.03 A · Gehäusematerial: Kunststoff · Herstellerfarbe: Schwarz,Blau · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Kabellänge:
15.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Bauart (PRCD):
PRCD-S
Gehäusematerial:
Kunststoff
Farbe:
schwarz | blau
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Bemessungs-Differenzstrom:
0.03 A
Nennspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Nennstrom (Details):
16 A
Produkt-Art:
Personenschutz-Kabeltrommel
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommel 15m, gartenkabeltrommel, kabeltrommel kunststoff, 4008224573641, Kopp, 144815001, Fehlerstrom-Sicherheitssteckdose, FI-Steckdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 207,68*
€ 245,61*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 211,28*
€ 249,91*
Frei Haus
ab € 219,45*
€ 265,97*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 224,80*
€ 265,97*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 242,37*
€ 284,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,23*
€ 338,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,10*
€ 332,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,29*
€ 319,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,87*
€ 310,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,37*
€ 288,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.