Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototypingkit STMicroelectronics P-NUCLEO-6180X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416939-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P-NUCLEO-6180X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Fotoschalter
Lichtsensor
Näherungsschalter
Nucleopack VL6180X1

Das Evaluierungspaket P-NUCLEO-6180X1 ist eine Einführung in die Eigenschaften der Nähe-, Entfernungs- und Lichtmessung des Sensors VL6180X in Kombination mit dem leistungsfähigen Mikrocontroller STM32F401RE. Der VL6180X ist das neueste Produkt auf Grundlage der von ST patentierten FlightSense™-Technologie. Diese bahnbrechende Technologie ermöglicht die Messung absoluter Entfernungen unabhängig von der Reflexion des Ziels.

Technische Daten:
Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototypingkit · Hersteller: STMicroelectronics · Produktabmessung, Breite: 79 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): FlightSense™ · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): P-NUCLEO-6180X1

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Photoschalter, näherungsschalter, STMicroelectronics, P-NUCLEO-6180X1, 497-15709-ND, Micro-prozessor
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,14*
€ 45,87*
€ 6,95*
ab € 41,62*
€ 45,88*
Lager 102
Frei Haus
ab € 44,23*
€ 48,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
VL6180X-SATEL
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.