Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Entwicklungsboard STMicroelectronics NUCLEO-F302R8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416927-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     NUCLEO-F302R8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
eval board
Nucleo-64-Entwicklungsplatine mit STM32F103RBT6 MCU unterstützt Arduino™ und ST Morpho-Konnektivität

Das STM32 Nucleo Board bietet eine kostengünstige und flexible Möglichkeit für Benutzer, um neue Ideen auszuprobieren und Prototypen mit jedem STM32-Mikrocontroller zu entwickeln, mit der Auswahl aus den verschiedenen Kombinationen wie Leistung, Stromverbrauch und Funktionen. Die Arduino™ Konnektivitäts-Unterstützung und ST Morpho-Header machen es einfach, die Funktionalität des STM32 zu expandieren. Nucleo bietet eine offene Entwicklungsplattform und lässt sich mit einer großen Auswahl von spezialisierten Shields erweitern. Das STM32 Nucleo Board benötigt keine separate Sonde, das ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmierer sind integriert.

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M4 · Betriebsspannung: 5 V,3.3 V · Betriebsspannung (Bereich): 7 - 12 V · Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 7 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Entwicklungsboard · Hersteller: STMicroelectronics · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 F3 Series · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Development-Kit · Typ (Hersteller-Typ): NUCLEO-F302R8

Hinweis:
Für weitere Informationen beachten Sie bitte die Produkt-Spezifikationen des Hersteller-Datenblattes.
Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, NUCLEO-F302R8, 497-14594-ND, Micro-prozessor
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,71*
€ 11,35*
€ 5,95*
ab € 10,94*
€ 12,83*
€ 4,00*
ab € 14,00*
€ 16,12*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,66*
€ 16,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F302CBT6
ab € 2,69*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F302CCT6
ab € 4,64*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F302RBT6
ab € 3,39*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F302RCT6
ab € 4,12*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F302RCT6TR
ab € 3,57*
Zubehör
ST Microelectronics
STM32F302VCT6
ab € 4,61*
Zubehör
ST Microelectronics
ST-LINK/V2
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG