Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus ESTM-12 Gleitstehlager Bohrungs-Ø 12 mm Lochabstand 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416683-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     ESTM-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
igus ESTM-12 Gleitstehlager Bohrungs-Ø 12 mm Lochabstand 28 mm

igubal® Stehlager Maß E

Kalotte aus hochverschleißfestem iglidur® W300
einfache Montage
Ausgleich von Fluchtungsfehlern
absolut korrosionsbeständig

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 12 mm · Lochabstand: 28 mm · axiale Belastung Kurzzeit (max.): 750 N · axiale Belastung Langzeit (max.): 375 N · radiale Druckkraft Kurzzeit (max.): 6500 N · radiale Druckkraft Langzeit (max.): 3250 N · radiale Zugkraft Kurzzeit (max.): 4500 N · radiale Zugkraft Langzeit (max.): 2250 N

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Marke:
igus
Typ (Hersteller-Typ):
ESTM-12
axiale Belastung Langzeit (max.):
375 N
axiale Belastung Kurzzeit (max.):
750 N
Bohrungs-Ø:
12 mm
Lochabstand:
28 mm
radiale Druckkraft Langzeit (max.):
3250 N
radiale Druckkraft Kurzzeit (max.):
6500 N
radiale Zugkraft Langzeit (max.):
2250 N
radiale Zugkraft Kurzzeit (max.):
4500 N
Produkt-Art:
Gleitstehlager
Weitere Suchbegriffe: Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Trockengleitlager, igus stehlager, stehlager, igus, ESTM-12, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,3185*
€ 5,2885*
1
€ 4,00*
ab € 4,06*
€ 6,35*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,41*
1
€ 5,90*
ab € 4,72*
€ 9,66*
7 Tage
11
1
€ 6,99*
ab € 12,73*
€ 18,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.