Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus ESTM-06 SL Gleitstehlager Bohrungs-Ø 6 mm Lochabstand 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416678-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     ESTM-06 SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
igus ESTM-06 SL Gleitstehlager Bohrungs-Ø 6 mm Lochabstand 10 mm

igubal® Stehlager Maß E slim line

Kalotte aus hochverschleißfestem iglidur® W300
einfache Montage
Ausgleich von Fluchtungsfehlern
absolut korrosionsbeständig

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 6 mm · Lochabstand: 10 mm · axiale Belastung Kurzzeit (max.): 150 N · axiale Belastung Langzeit (max.): 75 N · radiale Druckkraft Kurzzeit (max.): 1400 N · radiale Druckkraft Langzeit (max.): 700 N · radiale Zugkraft Kurzzeit (max.): 1500 N · radiale Zugkraft Langzeit (max.): 750 N

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Marke:
igus
Typ (Hersteller-Typ):
ESTM-06 SL
axiale Belastung Langzeit (max.):
75 N
axiale Belastung Kurzzeit (max.):
150 N
Bohrungs-Ø:
6 mm
Lochabstand:
10 mm
radiale Druckkraft Langzeit (max.):
700 N
radiale Druckkraft Kurzzeit (max.):
1400 N
radiale Zugkraft Langzeit (max.):
750 N
radiale Zugkraft Kurzzeit (max.):
1500 N
Produkt-Art:
Gleitstehlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,77*
€ 4,43*
Lager 102
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,50*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,03*
€ 4,61*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,22*
€ 4,61*
6 Tage
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 19,97*
€ 27,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.