Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

igus KBRM-05 Gelenkkopf Bohrungs-Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1416656-BP
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     KBRM-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
igus KBRM-05 Gelenkkopf Bohrungs-Ø 5 mm

igubal® Gelenkkopf Maß K Fo B

wartungsfreier Trockenlauf
hohe Steifigkeit
sehr hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen
Ausgleich von Fluchtungsfehlern
Ausgleich von Kantenbelastungen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 5 mm · Innengewinde: M5

Hinweis:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Marke:
igus
Innengewinde:
M5
Typ (Hersteller-Typ):
KBRM-05
Bohrungs-Ø:
5 mm
Produkt-Art:
Gelenkkopf
Weitere Suchbegriffe: trockengleitlager igus, trockengleitlager, igus, KBRM-05, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,6225*
€ 5,5125*
1
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,61*
Lager 102
37
1
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 8,78*
1
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 10,31*
6 Tage
37
1
€ 6,99*
ab € 13,63*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.